Beli stanley drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. STANLEY Cutter Knife Utility (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp83.900

    STANLEY Cutter Knife Utility (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Interlocking nose to hold blade securely
    atribut:
    • Size (mm): 152
  3. STANLEY Center Punch (Penanda Titik Bor)
    Mulai

    Rp27.900

    STANLEY Center Punch (Penanda Titik Bor)
    atribut:
    • Size (inch): 1/4x4
  4. STANLEY Hammer Drill Kit (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp989.900

  5. STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp71.900

    STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    - ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
  6. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  7. STANLEY Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.199.900

  8. STANLEY Hacksaw (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp139.900

    STANLEY Hacksaw (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    Adjustable hacksaw frame with greater strength and control
    atribut:
    • Size (mm): 225
  9. STANLEY Screwdriver Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

  10. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  11. STANLEY Punch (Penanda Titik Bor)
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY Punch (Penanda Titik Bor)
    atribut:
    • Size (inch): 3/8x5-1/2
  12. STANLEY Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

  13. STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)
    Mulai

    Rp21.900

    STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium (Cr-V)
  14. STANLEY Combination Wrench CWB (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

  15. STANLEY Hammer Drill (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp659.900

    STANLEY Hammer Drill (Mesin Bor Beton)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 13
    • Drilling Capacity on Concrete (mm): 13
    • Drilling Capacity on Steel (mm): 13
    • K3L License: Yes
    • Speed Dial: Yes
  16. STANLEY Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.299.900

    STANLEY Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Color: Yellow-Black
    • Chuck Capacity (mm): 26
    • Drilling Mode: Hammer drill, Rotary Drill, & Chipping
    • Impact Energy (J): 3.4
    • Variebale Speed: Yes
    • Lock-On Switch: Yes
    • Input Power (W): 800
    • No Load Speed (rpm): 0-1, 150
Daftar Harga stanley drill Terbaru October 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
STANLEY Cutter Knife Utility (Pisau Cutter)Rp83.900
STANLEY Center Punch (Penanda Titik Bor)Rp27.900
STANLEY Hammer Drill Kit (Mesin Bor Beton)Rp989.900
STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp71.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
STANLEY Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.199.900
STANLEY Hacksaw (Gergaji Besi)Rp139.900
STANLEY Screwdriver Cushion Grip (Obeng)Rp27.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)